曜日別特売
IZ-SHA-010-0140 316L 六角ホースニップル 井筒製作所 07502367

IZ-SHA-010-0140 316L 六角ホースニップル 井筒製作所 07502367
IZ-SHA-010-0140 316L 六角ホースニップル 井筒製作所 07502367
IZ-SHA-010-0140 316L 六角ホースニップル 井筒製作所 07502367

316L 六角ホースニップル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)3/8注文コード07502367品番IZ-SHA-010-0140
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質SUS316L形状ニップル呼び径(B)3/8ねじの種類PT呼び径(A)10タケノコ外径(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする