井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
316L メス型 六角ホースニップル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/4
呼び径(A)
8
注文コード
07502455
品番
IZ-SHF-008-0105
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
形状
ニップル
呼び径(B)
1/4
ねじの種類
PT
呼び径(A)
8
タケノコ外径(Φmm)
10.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材