サミニ
緩衝ばね
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
自由長(mm)
120
120
150
180
210
280
ばね定数(N/mm)
1.57
1.57
1.86
4.12
7.06
7.94
最大荷重(N)
86.3
86.3
130
285
559
816
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07502486
品番
9001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
圧縮ばねとフックを組み合わせた引張スプリングです。
自由長(mm)
120
ばねの種類
引張ばね
材質
SWP-A
寸法(mm)
1.6×16×80
表面処理
亜鉛メッキ
最大荷重(N)
86.3
最大伸長(mm)
55.6
ばね定数(N/mm)
1.57
フック径(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応