井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
316L 六角ホースジョイント(オス型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07502507
品番
IZ-SHB-008-0080
参考基準価格(税別)
¥17,955
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
SUS316L
形状
ホースジョイント
呼び径(B)
1/4
ねじの種類
PT
呼び径(A)
8
タケノコ外径(Φmm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材