AA013 極小ばね サミニ 07502556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

極小ばね

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)0.8
自由長(mm)8.2
線径(Φmm)0.12
内容量1袋(10個)注文コード07502556品番AA013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

極小サイズの圧縮ばねになります。

ばねの種類圧縮ばね自由長(mm)8.2外径(Φmm)0.8線径(Φmm)0.12材質SWP-A表面処理Au(金メッキ)総巻数(巻)26たわみ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07502574
2022-07-13
用途: ピアス ジュエリの部品
渋谷宝飾株式会社製造業

長さがもっと長い状態でほしい
約30cm長尺で納品されればいいです

対象商品 : 07502556
2021-05-25
用途: 時計の修理
その他業種

どこにもなかった物が、モノタロウにあったので大変助かりました。商品も素晴らしい品質で大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする