極小ばね

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 07502574 品番 AA015
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

極小サイズの圧縮ばねになります。

ばねの種類圧縮ばね 自由長(mm)9.6 外径(Φmm)1.35 線径(Φmm)0.16 材質SWP-A 表面処理Au(金メッキ) 総巻数(巻)22 たわみ(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(g)89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07502574
2022-07-13
用途:
ピアス ジュエリの部品
渋谷宝飾株式会社 様 (製造業)

長さがもっと長い状態でほしい
約30cm長尺で納品されればいいです

対象商品:
07502556
2021-05-25
用途:
時計の修理
その他業種

どこにもなかった物が、モノタロウにあったので大変助かりました。商品も素晴らしい品質で大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする