※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4916 吊りばね サミニ 07503055 4916 吊りばね サミニ 07503055

吊りばね

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07503055 品番 4916
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

亜鉛メッキ鋼線の引張スプリングになります。

ばねの種類引張ばね 自由長(mm)400 外径(Φmm)19 線径(Φmm)1.6 材質亜鉛メッキ鋼線 ばね定数(N/mm)0.049 RoHS指令(10物質対応)対応 使用長さ(mm)1400(最大) 取付長(mm)700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07502985
2019-03-27
用途:
バイク

good good good good good good good good

対象商品:
07502933
2018-10-21
用途:
アイロンの吊下げ

バランサーとの組み合わせで使用し、作業が楽になりました。
バランサーのストロークが微妙に足りない為、不足分を吊りばねで補う事が出来、助かりました。

対象商品:
07502924
2018-05-24
用途:
裁断テーブルの電源コードの吊るし
エメラルズ 様 (農・林・水産業)

バネのテンションが弱くもなく、強くもなく、いいかんじでした、。

対象商品:
07503046
2016-05-27
用途:
エアカールホースの補助に使用しています。
筑摩ウエルド 様 (製造業)

頭がエアブロアと軽く、幾分丈夫なのを選んでしまったようですが、始点(ホース、ばね共に)の変更などで十分使える様になりました。
ある程度、失敗も無いとちょうどの品物を頼むのは難しいかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする