定荷重ばねC型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07503186 品番 4527
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。

寸法a(mm)34 寸法b(mm)25.6 寸法c(mm)27.6 寸法d(mm)10.2 寸法e(mm)13 寸法f(mm)20 寸法g(mm)12 寸法h(mm)14.25 寸法k(mm)8 定格荷重(N)13.7 ばねの種類定荷重ばね 材質SUS301-CSP ストローク(mm)1000 出力13.7N 先端穴径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数9000回 最大引出長(mm)1,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07503292
2025-03-08
用途:
キッチン収納のばね交換
二宮機工 様 (建設業・工事業)

前の物は20数年前の物で品番何かが消えていたが寸法を測り同じ仕様ものが有り取り付けました、なかなか取り扱ってる所が無く苦労しましたがモノタロウさんは取り扱っていてとても助かりました

対象商品:
07503274
2023-07-31
用途:
工具の吊り機のバネとして使用
卸売・小売業

純正のバネが生産してないので代用品として購入してますが、同じ寸法でもう少し定格荷重の強いのがあると助かります。

対象商品:
07503134
2020-07-24
用途:
システムキッチン乾燥機のスライドドア(昇降)
その他業種

無用の長物になってしまう所だった乾燥機でしたが、私に若干の経験知識
が有りましたので、探し続け見つけた時はよし!やった! 今回2度目の購入となります。 お陰様で30年目(使い過ぎかな?)有難う御座います。

対象商品:
07503143
2020-04-03
用途:
扉の上下開閉用に使用
株式会社アドバンスパワー 様

装置前面扉を上下する時、扉重量に合わせてコンスタントバネ荷重を選びました。
バネ荷重と上下する重量を同じより、バネ荷重を少し大きくすると良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
07503283
2016-06-22
用途:
アームの上昇アシスト

一定で引くので、計算が簡単で手っ取り早く取り付けて実験を行える。

1人が参考にしています
対象商品:
07503213
2016-10-20
用途:
試作機用
株式会社シンボ製作所 様 (製造業)

引っ張って戻る時に竜巻の様に絡まって元に戻すのが大変。

対象商品:
07503265
2016-05-30
用途:
ロボットアームの上昇アシスト

初めての作業だが、いくつか荷重のバリエーションがあって使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
07503283
2016-07-11
用途:
重量物の吊り下げ

引き出し・戻しがスムーズで扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする