本体

HTD-A-B スタンプ台 タフダ 記念スタンプ用 シヤチハタ 07503198 HTD-A-B スタンプ台 タフダ 記念スタンプ用 シヤチハタ 07503198 HTD-A-B スタンプ台 タフダ 記念スタンプ用 シヤチハタ 07503198 HTD-A-B スタンプ台 タフダ 記念スタンプ用 シヤチハタ 07503198 HTD-A-B スタンプ台 タフダ 記念スタンプ用 シヤチハタ 07503198 HTD-A-B スタンプ台 タフダ 記念スタンプ用 シヤチハタ 07503198

スタンプ台 タフダ 記念スタンプ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07503198 品番 HTD-A-B
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・大きな丸型や角型のゴム印もキレイに押せる100×100ミリの盤面サイズです。
・本体に抗菌剤を使用しており、細菌の繁殖を抑制します。
抗菌製品技術協議会(SIAA)が判定した抗菌のシンボルマーク「SIAAマーク」を取得しています。
※SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
・色鮮やかでクッキリ濃い印影が、約3秒(PPC用紙の場合)で乾きます。
・頑丈な構造設計のため、耐久性に優れています。
・本体プラスチック部分に再生樹脂を使用したグリーン購入法適合商品です。
・インキが薄くなると盤面にマークが浮き出て、補充時期をお知らせします。
・持ち運びに便利な開閉ロック付きで、フタが誤って開く心配がありません。
・盗難防止のチェーン・ワイヤー取り付け用穴付きです。
・油性顔料系インキ

寸法(mm)127.4×135.1×18.1 サイズ大形 質量(g)156 シリーズシヤチハタ エコマーク認定認定 盤面サイズ(mm)100×100 インク色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号21 112 002 繰り返し・詰め替え対応
注意
※チェーン・ワイヤーは付属していません。
※商品の色は、実際の色とは異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする