曜日別特売
4530 定荷重ばねC型 サミニ 07503213

4530 定荷重ばねC型 サミニ 07503213
4530 定荷重ばねC型 サミニ 07503213
4530 定荷重ばねC型 サミニ 07503213

定荷重ばねC型

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格荷重(N)19.6
19.6
0.98
1.96
3.92
5.88
7.84
9.8
11.8
13.7
15.7
17.6
21.6
23.5
25.5
28.4
31.4
38.2
55.9
78.5
98.1
147
197
内容量1個注文コード07503213品番4530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。

寸法a(mm)38寸法b(mm)25.6寸法c(mm)27.6寸法d(mm)10.2寸法e(mm)14寸法f(mm)20寸法g(mm)12寸法h(mm)14.25寸法k(mm)8定格荷重(N)19.6ばねの種類定荷重ばね材質SUS301-CSPストローク(mm)1000出力19.6N先端穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数6000回最大引出長(mm)1,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07503292
2025-03-08
用途: キッチン収納のばね交換
二宮機工建設業・工事業

前の物は20数年前の物で品番何かが消えていたが寸法を測り同じ仕様ものが有り取り付けました、なかなか取り扱ってる所が無く苦労しましたがモノタロウさんは取り扱っていてとても助かりました

対象商品 : 07503274
2023-07-31
用途: 工具の吊り機のバネとして使用
卸売・小売業

純正のバネが生産してないので代用品として購入してますが、同じ寸法でもう少し定格荷重の強いのがあると助かります。

対象商品 : 07503134
2020-07-24
用途: システムキッチン乾燥機のスライドドア(昇降)
その他業種

無用の長物になってしまう所だった乾燥機でしたが、私に若干の経験知識
が有りましたので、探し続け見つけた時はよし!やった! 今回2度目の購入となります。 お陰様で30年目(使い過ぎかな?)有難う御座います。

対象商品 : 07503143
2020-04-03
用途: 扉の上下開閉用に使用
株式会社アドバンスパワー

装置前面扉を上下する時、扉重量に合わせてコンスタントバネ荷重を選びました。
バネ荷重と上下する重量を同じより、バネ荷重を少し大きくすると良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 07503283
2016-06-22
用途: アームの上昇アシスト

一定で引くので、計算が簡単で手っ取り早く取り付けて実験を行える。

1が参考にしています
対象商品 : 07503213
2016-10-20
用途: 試作機用
株式会社シンボ製作所製造業

引っ張って戻る時に竜巻の様に絡まって元に戻すのが大変。

対象商品 : 07503265
2016-05-30
用途: ロボットアームの上昇アシスト

初めての作業だが、いくつか荷重のバリエーションがあって使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 07503283
2016-07-11
用途: 重量物の吊り下げ

引き出し・戻しがスムーズで扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする