本体1

NRD-15A5 回転デコレーションスタンプ mini シヤチハタ 07503241 NRD-15A5 回転デコレーションスタンプ mini シヤチハタ 07503241 NRD-15A5 回転デコレーションスタンプ mini シヤチハタ 07503241 NRD-15A5 回転デコレーションスタンプ mini シヤチハタ 07503241 NRD-15A5 回転デコレーションスタンプ mini シヤチハタ 07503241 NRD-15A5 回転デコレーションスタンプ mini シヤチハタ 07503241

回転デコレーションスタンプ mini

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07503241 品番 NRD-15A5
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

好きな色のスタンプパッドで手帳や日記、メッセージカードをかわいく彩ることができる。・1つで10種類の柄が楽しめます。
・ダイアルを回転するだけで印面の切り替えができるので1つでいろいろな柄が楽しめます。
・油性スタンプパッドを使うと水性ペンで色塗りが楽しめます。
・マンスリー手帳の枠におさまるminiサイズは手帳のデコレーションにピッタリです。
・印面サイズ:4.5×20mm

寸法(mm)37.6×28.5×82.4 質量(g)38 シリーズシヤチハタ インク色お家 印面サイズ(mm)4.5×20 繰り返し・詰め替え対応
注意
※スタンプ台は別売りです。
※インキは内蔵していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする