3/22より値下げ!現場を応援

本体1

HAC-1G-PB いろもよう 光彩 スタンプパッド シヤチハタ 07503286 HAC-1G-PB いろもよう 光彩 スタンプパッド シヤチハタ 07503286 HAC-1G-PB いろもよう 光彩 スタンプパッド シヤチハタ 07503286 HAC-1G-PB いろもよう 光彩 スタンプパッド シヤチハタ 07503286 HAC-1G-PB いろもよう 光彩 スタンプパッド シヤチハタ 07503286 HAC-1G-PB いろもよう 光彩 スタンプパッド シヤチハタ 07503286

いろもよう 光彩 スタンプパッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07503286 品番 HAC-1G-PB
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別) 値下げ
819

細かいキラキラした粒子によって、消しゴムはんこやゴム印での作品づくりがランクアップ。・細かな柄も、広い面も、思いのままに美しく表現できます。日本の伝統色から生まれた色合いをお楽しみください。
・盤面を軽くたたくようにして複数回押すことにより、キラキラした鮮明な印影が得られます。
・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれたインキを採用。色鮮やかでクッキリ濃い印影を実現しました。※乾燥時間:PPC用紙 約10秒
・綿布を採用した盤面には耐久性があります。
・フタを開けたままでもパットは乾燥しません
・スタンプパッドは重ねて保管できます。 ・【盤面サイズ】63×40mm
インキ補充可能

寸法(mm)80×58.8×20.3 質量(g)46 シリーズシヤチハタ 盤面サイズ(mm)63×40※インキ補充可能 インク色水色 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ゴム印や樹脂印など、幅広くご使用いただけます。
※印面に付いたインキは、水で湿らせたティッシュペーパー等で拭き取ることができます。
※非吸収面やアート紙、コート紙等の吸収しにくい紙には不向きです。
※インクジェット用ハガキになつ印できます。(インクジェット写真用がハガキには不向きです。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする