本体1

PEL-JB2/H ノトトジョイン 4連結スタンプ シヤチハタ 07503338 PEL-JB2/H ノトトジョイン 4連結スタンプ シヤチハタ 07503338 PEL-JB2/H ノトトジョイン 4連結スタンプ シヤチハタ 07503338 PEL-JB2/H ノトトジョイン 4連結スタンプ シヤチハタ 07503338 PEL-JB2/H ノトトジョイン 4連結スタンプ シヤチハタ 07503338 PEL-JB2/H ノトトジョイン 4連結スタンプ シヤチハタ 07503338

ノトトジョイン 4連結スタンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07503338 品番 PEL-JB2/H
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

4つの絵柄のスタンプがひとつになった連結スタンプ。・手軽に持ち歩けるから、好きな場所で手帳時間が楽しめます。
・油性顔料だから、水性ペンで塗ってもにじみにくい。

セット内容連結スタンプ(絵柄4種)×1個、付属インキ(ブラックまたはブラウン)0.5ml×1本 寸法(mm)32×12.5×59 質量(g)32 シリーズシヤチハタ インク色スケジュール ブラウン 印面サイズ(mm)5×19 繰り返し・詰め替え対応
注意
※紙へのなつ印目的以外には使用しないでください。
※ご使用後は印面保護のため、必ずキャップをしてください。
※印面をこすったり、ピンなどの先の尖った硬いものでつつくと破損する恐れがあります。
※なつ印の際に強く押しすぎると紙の裏に写る場合があります。
※紙質(アート紙・コート紙・トレーシングペーパー等の加工紙及び和紙等)によっては、乾燥が遅くなったり、印影のニジミが生じたりしますのでご確認の上ご使用ください。
※印影の上から色を重ねる場合は、印影が乾燥していることを確認してから水性ペンをご使用ください。
※インキが手に付いた場合は、早めに石鹸で洗い落としてください。万一、目に入った場合はすぐに水道水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
※衣服等にインキが付くと、落ちにくいため充分にご注意ください。
※幼児の手の届かない所で使用・保管してください。
※車中・直射日光の当たる場所等の高温や、湿度が高くなる場所を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする