※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4551 定荷重ばねNW型 サミニ 07503353 4551 定荷重ばねNW型 サミニ 07503353

定荷重ばねNW型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力2.45N 注文コード07503353 品番4551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力など10種類から選べます 他の種類を見る

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。

寸法G(mm)10 寸法H(mm)42 寸法K(mm)40 寸法L(mm)90 寸法W(mm)46 ばねの種類定荷重ばね ストローク(mm)1000 質量(g)160 出力2.45N 使用可能回数36000回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07503387
2019-07-11
用途:
レールに取付けた治具を定荷重で引っ張るのに使用しています。
製造業

だいたい500g程度の重さのウエイトを吊り下げて使用していました、
定荷重で同じ作業ができるので今回使用しました。場所が取らないので
便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする