※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4552 定荷重ばねNW型 サミニ 07503362 4552 定荷重ばねNW型 サミニ 07503362

定荷重ばねNW型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07503362 品番 4552
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。

寸法G(mm)10 寸法H(mm)42 寸法K(mm)40 寸法L(mm)90 寸法W(mm)46 ばねの種類定荷重ばね ストローク(mm)1000 質量(g)160 出力2.94N RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数30000回

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07503387
2019-07-11
用途:
レールに取付けた治具を定荷重で引っ張るのに使用しています。
製造業

だいたい500g程度の重さのウエイトを吊り下げて使用していました、
定荷重で同じ作業ができるので今回使用しました。場所が取らないので
便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする