定荷重ばねNW型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07503414 品番 4557
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。

寸法G(mm)10 寸法H(mm)42 寸法K(mm)40 寸法L(mm)90 寸法W(mm)46 ばねの種類定荷重ばね ストローク(mm)1000 質量(g)180 出力9.8N RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数11000回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07503387
2019-07-11
用途:
レールに取付けた治具を定荷重で引っ張るのに使用しています。
製造業

だいたい500g程度の重さのウエイトを吊り下げて使用していました、
定荷重で同じ作業ができるので今回使用しました。場所が取らないので
便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする