本体1

PEL-TC4/H ノトトテン ミニスタンプ シヤチハタ 07503451 PEL-TC4/H ノトトテン ミニスタンプ シヤチハタ 07503451 PEL-TC4/H ノトトテン ミニスタンプ シヤチハタ 07503451 PEL-TC4/H ノトトテン ミニスタンプ シヤチハタ 07503451 PEL-TC4/H ノトトテン ミニスタンプ シヤチハタ 07503451 PEL-TC4/H ノトトテン ミニスタンプ シヤチハタ 07503451

ノトトテン ミニスタンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07503451 品番 PEL-TC4/H
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

10種のミニスタンプをスリムに携帯!どこでも楽しい手帳時間。・ペンケースに収まりのいいスティック型のミニスタンプ。お家や外出先で手軽に手帳時間が楽しめます。
・油性顔料だから、水性ペンで塗ってもにじみにくい。
スタンプの上から水性ペンでカラフルに色を塗ったデコレーションも楽しめます。
・インキ補充可能で長く使えます。
専用補充インキ品番:PEL-5-K/H

セット内容スタンプ(絵柄10種)×1個、付属インキ(ブラック)0.5ml×1本 寸法(mm)143×15×15 質量(g)15 シリーズシヤチハタ インク色学校 印面サイズ(mm)7×7 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印影が薄くなってきましたら、付属インキや別売りの専用補充インキ(品番:PEL-5-K/H)を使ってインキを補充してください。
※紙質(アート紙・コート紙・トレーシングペーパー等の加工紙及び和紙等)によっては、乾燥が遅くなったり、印影のニジミが生じたりしますのでご確認の上ご使用ください。
※落下したり衝撃が加わりますと、スタンプが外れることがありますのでご注意ください。
※紙へのなつ印の目的以外には使用しないでください。
※ご使用後は印面保護のため、必ず本体に収納してください。
※印面をこすったり、ピン等の先の尖った硬いものでつつくと破損する恐れがあります。
※なつ印の際に強く押しすぎると紙の裏に写る場合があります。
※印影の上から色を重ねる場合は、印影が乾燥していることを確認してから水性ペンをご使用ください。
※インキが手に付いた場合は、早めに石鹸で洗い落としてください。万一、目に入った場合はすぐに水道水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
※衣服等にインキが付くと、落ちにくいため充分にご注意ください。
※幼児の手の届かない所で使用・保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする