※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4543 定荷重ばねSB型 サミニ 07503475 4543 定荷重ばねSB型 サミニ 07503475

定荷重ばねSB型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07503475 品番 4543
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,817
販売価格(税別)
5,288

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。

寸法A(mm)84 寸法B(mm)22 寸法C(mm)50 寸法D(mm)61 寸法E(mm)98 寸法F(mm)36 寸法G(mm)44 寸法H(mm)55 寸法I(mm)47 寸法J(mm)18.25 ばねの種類定荷重ばね ストローク(mm)1000 出力58.8N RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数6000回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07503466
2017-04-02
用途:
昇降棚の修理
建設業・工事業

定格荷重の単位表記(N)は国際単位で仕方ないのですが、kgfでの扱いが慣れているので・・・

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする