本体1

PEL-5-BR/H アレモア スタンパー専用インキ シヤチハタ 07503487 PEL-5-BR/H アレモア スタンパー専用インキ シヤチハタ 07503487

アレモア スタンパー専用インキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5mL) 注文コード 07503487 品番 PEL-5-BR/H
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

「allemore(アレモア)」シリーズのスタンパーのインキ補充に。

寸法(mm)20×20×52 質量(g)20 シリーズシヤチハタ インク色ブラウン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※「allemore(アレモア)シリーズ」のスタンパーへインキを補充する以外の目的には使用しないでください。シヤチハタ「Xスタンパーシリーズ」には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする