※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4546 定荷重ばねSB型 サミニ 07503502 4546 定荷重ばねSB型 サミニ 07503502

定荷重ばねSB型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07503502 品番 4546
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。

寸法A(mm)109 寸法B(mm)22 寸法C(mm)50 寸法D(mm)86 寸法E(mm)123 寸法F(mm)36 寸法G(mm)44 寸法H(mm)80 寸法I(mm)72 寸法J(mm)18.25 ばねの種類定荷重ばね ストローク(mm)1000 出力89.2N RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数6000回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07503466
2017-04-02
用途:
昇降棚の修理
建設業・工事業

定格荷重の単位表記(N)は国際単位で仕方ないのですが、kgfでの扱いが慣れているので・・・

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする