サミニ
サミニの シール/バネ部品
サミニの バネ
サミニの 定荷重バネ
定荷重ばねSB型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07503518
品番
4547
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
寸法A(mm)
119
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
96
寸法E(mm)
133
寸法F(mm)
36
寸法G(mm)
44
寸法H(mm)
90
寸法I(mm)
82
寸法J(mm)
18.25
ばねの種類
定荷重ばね
ストローク(mm)
1000
出力
101N
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能回数
6000回