本体

A2067-5 Mutual 超薄型クリップボード<フック穴付> A4 抗菌 リヒトラブ 07503521 A2067-5 Mutual 超薄型クリップボード<フック穴付> A4 抗菌 リヒトラブ 07503521 A2067-5 Mutual 超薄型クリップボード<フック穴付> A4 抗菌 リヒトラブ 07503521 A2067-5 Mutual 超薄型クリップボード<フック穴付> A4 抗菌 リヒトラブ 07503521 A2067-5 Mutual 超薄型クリップボード<フック穴付> A4 抗菌 リヒトラブ 07503521 A2067-5 Mutual 超薄型クリップボード<フック穴付> A4 抗菌 リヒトラブ 07503521

Mutual 超薄型クリップボード<フック穴付> A4 抗菌

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07503521 品番 A2067-5
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

持ち運びにも、掲示にも便利な超薄型クリップボード。用紙がきれいに揃うサイドストッパー。左右に付いたペンホルダー。※クリップ付きのペン対応。フックなどに掛けられる吊り下げ穴付き。安心の抗菌仕様なので、アンケートなどの記入に最適です。

マットイエロー サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×9×319 綴じ枚数コピー用紙約20枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする