B011 両極用電池ばね サミニ 07503554

B011 両極用電池ばね サミニ 07503554
B011 両極用電池ばね サミニ 07503554

両極用電池ばね

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法P(mm)10.5
線径(Φmm)0.5
内容量1袋(2個)注文コード07503554品番B011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)3.5寸法D4(mm)2.3寸法H(mm)7.5寸法P(mm)10.5線径(Φmm)0.5耐荷重(N)3.9ばねの種類電池ばね材質ニッケルメッキ鋼線電池単4総巻数(巻)(-極)5.0、(+極)3.0RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07503527
2019-05-25
用途: LEDランタン
サービス業

乾電池の板バネが折れてしまったので、板バネ側と乾電池の間に挟み込んで使用しました。単一電池だったのですがうまくいきました。板バネは電池の重さと持ち運び等で下がって、接点が離れてしまいますがスプリングは安心です。

対象商品 : 07503554
2016-03-28
用途: 修理 部品交換
有限会社有路鉄工

右勝手、左勝手とあるのですが、対称となる商品がないので困ります。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする