本体
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
Mutual コングレスケース A4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07503609
品番
A2071-14
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
大きく開いて取り出しやすいファイルケース。フタは本体色に馴染む透明グレー。見出し付き。空押し加工のロゴ入り。フタが大きく開いて、書類の出し入れがスムーズ。A4クリヤーホルダーが収納できるサイズ。
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、見出し紙:上質紙、見出しカバー:PET
色
ライトブルー
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
326×22×228
収納枚数(枚)
コピー用紙約150