本体

Mutual ミーティングバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07503697 品番 A2620-11
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ノートパソコンや書類をコンパクトに持ち運び。A4サイズの書類やノートPCがぴったり入る。肩に掛けやすい長めのハンドル。付属の底板を入れる(本体内側の側面上部に底板を差し込みます)としっかり自立。ボタンを外すと、書類がサッと取り出せる低めのポケット。スマホが入る透明ポケット。充電コードが通る穴付き。背面ポケット付き。約14インチノートPC収納可能。

スレートブルー 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×80×245 対応インチサイズ14型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする