本体

Mutual タブレットケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07503715 品番 A2621-4
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

バッグなどの隙間にスリムに収納。簡単に開け閉めできるマグネットタイプ。テレワークや社内での移動に最適なサイズです。※別売(A-2620)のミーティングバッグにも収納可能。約10.9インチタブレット端末収納可能。

材質ポリエステル テラコッタオレンジ 質量(g)65 タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×10×200 特性マグネット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする