本体

soeru センタージップペンケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07503846 品番 A8102-6
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

かさばらないフラットタイプのクリヤーペンケース。文具小物を入れて。コスメポーチに。コンパクトで持ち運びが便利。ペンが約6本入ります。中身の落下を防ぐフラップ付き。吊り下げできるリング付き。ステッカーやふせんを見せながら収納できるは背面ポケット。

リーフグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1×90 収納量ペン約6本 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする