本体

soeru ラウンドジップペンケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07503925 品番 A8103-21
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

取り出しやすい見開きタイプのクリヤーペンケース。一覧しやすくきれいに収納できます。トラベルポーチに。ガジェットポーチに。ペンが約12本は入ります。吊り下げリング付き。お気に入りのものを見せて収納できます。大きく開くダブルファスナー。ペンやメモが入る内ポケット。消しゴムや小物をはさめる帯付き。

アプリコットティー 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×190 収納量ペン約12本 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする