※使用例
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 固定式クリヤーブック
Mutual クリヤーブック A4 20ポケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
07503959
品番
N2400-7
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
厚口ポケットでしっかり保護できるクリヤーブック。トップインタイプ。ポケットがフラットに開いて書類が見やすい。
色
ディープグリーン
サイズ
A4
質量(g)
311
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×13×306
ポケット数
20枚