ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの びん/容器類
ナリカの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口試薬びん(茶色)60mL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07504781
品番
S75-1148-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
液体試薬用
材質
ガラス
寸法(mm)
胴径46×全高96
色
茶色
容量(mL)
60
内径(Φmm)
21