曜日別特売
TO-108SLL パイプ用ロングアジャスト脚 SUGICO(スギコ) 07504930

パイプ用ロングアジャスト脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個最短寸法(mm)70注文コード07504930品番TO-108SLL
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。

材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)耐荷重N(kgf)1000最短寸法(mm)70最長寸法(mm)115
関連資料:寸法図(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする