SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ビニールハウス・温室
SUGICO(スギコ)の ビニールハウス部材
SUGICO(スギコ)の 継手
パイプ継手(アームのみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07505000
品番
TO-125A
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)
適合サイズ(mm)
【取付パイプ】Φ38
ねじ穴
M4×2
接続パイプ(Φmm)
【適合】Φ25×板厚1.2
関連資料:
寸法図(0.05MB)
注意
※固定用のビスは付属しません。