SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ビニールハウス・温室
SUGICO(スギコ)の ビニールハウス部材
SUGICO(スギコ)の 継手
角パイプ用二方継手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07505045
品番
TO-353N
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ダイキャスト製の継手です。
丸パイプΦ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。
付属品
六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4
材質
亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
適合サイズ(mm)
【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16
ねじ穴
M4×4
関連資料:
寸法図(0.05MB)