用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
仕様可動棚1枚(高さ約10cmピッチ)
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)29
色ブラック
高さ(mm)934
奥行(mm)495
間口(mm)1227
耐荷重(kg)底板:100、棚板:30
組立時間約40-60分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×345×840
扉形式引き戸