スピーカー サウンドバー 2.1ch シアターサウンドシステム ウーファー内蔵

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07505149 品番HS2000N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ケーブル1本で簡単接続 迫力のシアターサウンドシステム

用途TVのスピーカーとして。ホームシアターに。Hisense ハイセンス サウンド 7.1CHサラウンド オーディオ スピーカー USB Bluetooth 付属品リモコン一式、単4電池×2、HDMIケーブル、取扱説明書 質量(kg)2.22 ブラック 出力(W)フロント最大:30+30 電源(V)100〜(50/60Hz) 消費電力(W)50 最大出力(W)ウーファー:60 構造スピーカー:2.1ch(ウーファー内蔵)/3個 角度(°)リモコン距離:6m/左右30 周波数特性40Hz-20KHz(AUX端子) 入力感度(AUX端子)700mV 周波数範囲(MHz)2400〜2483.5 保証期間メーカー:1年間 対応フォーマット(再生)HDMI ARC/光デジタル入力/同軸デジタル入力:Dolby Digital/LPCM 2ch/LPCM/Dolby Digital Plus 動作温度(℃)0〜45 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×10.5×6.2 リモコン電源:単4型乾電池×2個(1.5V×2) Bluetoothバージョン(A):V5.32DP・VRCP)、フォーマット:SBC 待機電力(W)0.5 オーディオ最大出力合計値(W):120 USB入力フォーマット:MP3/WMA/WAV/FLAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする