曜日別特売
GAA4-SPU0001 aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 07505176

GAA4-SPU0001 aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 07505176
GAA4-SPU0001 aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 07505176
GAA4-SPU0001 aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 07505176
GAA4-SPU0001 aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 07505176
GAA4-SPU0001 aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 07505176
GAA4-SPU0001 aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 07505176
GAA4-SPU0001 aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 07505176
GAA4-SPU0001 aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 07505176
GAA4-SPU0001 aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 07505176
GAA4-SPU0001 aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 07505176
GAA4-SPU0001 aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 07505176
GAA4-SPU0001 aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 07505176
GAA4-SPU0001 aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 07505176
GAA4-SPU0001 aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 07505176
GAA4-SPU0001 aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 07505176
GAA4-SPU0001 aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ) 07505176

aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07505176品番GAA4-SPU0001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

コンパクトなボディにパワフルな5スピーカー搭載
CD、USBメモリ再生からFMラジオ受信、サブスク音源再生まで対応
インテリアに馴染む落ち着いたデザイン
音質にこだわった本格スピーカーユニット
RF wi-fi方式ワイヤレスリモコンで離れた場所からも操作可能
5Wスピーカー×4(正面・側面)+20Wサブウーハー×1
CD、CD-R/RW再生
USBメモリー(MP3)再生機能
Bluetooth受信機能 ver.5.3
PLL方式ワイドFMチューナー
3.5mmステレオ入力端子
3.5mmステレオイヤフォンジャック
アンテナ端子

用途
CDプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ スピーカーユニット 5W ウーハー 録音再生 ワイドFM デジタル Bluetooth CDプレーヤー
セット内容本体、リモコン、FMアンテナ、電源コード、ACアダプター、取扱説明書/保証書質量(kg)5.78消費電力(W)28電源AC 100V 50/60Hz、DC 17V3.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×31.5×15.9周波数(MHz)FM受信:76~108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする