テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07505185 品番TVSTIFT100SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

55型まで対応 壁掛けテレビ収納 耐荷重75kg! 重量級テレビも支える

用途テレビの壁への取り付けに。テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 テレビスタンド テレビラック TV台 壁面 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 質量(kg)2 ブラック 取付条件:テレビ背面にネジ穴があいている事・テレビ背面がフラットである事・テレビサイズが26〜55インチである事・テレビ質量が75kg以下である事・テレビ背面のネジ穴の間隔が「縦:50〜300mm 横:50〜300mm」の範囲内である事 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×6.3×33.8 角度調節上+5度、下-10度
注意
※商品には様々な種類のネジ・ビス類が付属しておりますが、テレビ側のネジ穴深さと付属するネジの長さが合わない、取り付ける壁の材質(例えばコンクリート壁)により付属するビスの使用が適さない等の理由により、別途ホームセンター等で部材をご用意いただく場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする