テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07505201 品番TVSTIFT100SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

55型まで対応 壁掛けテレビ収納 耐荷重75kg! 重量級テレビも支える

用途テレビの壁への取り付けに。テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 テレビスタンド テレビラック TV台 壁面 質量(kg)2 ホワイト 取付条件:テレビ背面にネジ穴があいている事・テレビ背面がフラットである事・テレビサイズが26〜55インチである事・テレビ質量が75kg以下である事・テレビ背面のネジ穴の間隔が「縦:50〜300mm 横:50〜300mm」の範囲内である事 内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×6.3×33.8 角度調節上+5度、下-10度
注意
※商品には様々な種類のネジ・ビス類が付属しておりますが、テレビ側のネジ穴深さと付属するネジの長さが合わない、取り付ける壁の材質(例えばコンクリート壁)により付属するビスの使用が適さない等の理由により、別途ホームセンター等で部材をご用意いただく場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07505201 TVSTIFT100SW 07505185 TVSTIFT100SB テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 スタープラチナ テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 スタープラチナ 1台 4,398 税込4,838 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする