aiwa CDラジカセ CD/FMラジオ/カセットテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07505219 品番GAA4-CRC0001(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CD/FMラジオ/カセットテープ機能のベーシックモデル
カセットテープにCD、ラジオ録音可能
災害時にも役立つ乾電池+電源コンセント方式
大きな文字で操作がらくらく
CDは便利なリピート/ランダム/プログラム(20曲)機能付き
使い勝手の良いコンパクトボディーで手軽に持ち運べる

用途AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH CDラジカセ FMラジオ カセットレコーダー CDプレーヤー 乾電池 コンセント 付属品電源ACアダプター、保証書/取扱説明書 質量(kg)1.433 ブラック 出力(W)スピーカー:1.2×2、4Ω 電源(V)AC100(50/60Hz)、アルカリ単二乾電池×6本(別売) 消費電力(W)9 定格9V_1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×21.5×25 周波数(MHz)FM受信:76〜108 出力端子イヤホン3.5mmミニジャック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07505219 GAA4-CRC0001(BK) 07505210 GAA4-CRC0001(RD) aiwa CDラジカセ CD/FMラジオ/カセットテープ aiwa(アイワ) aiwa CDラジカセ CD/FMラジオ/カセットテープ aiwa(アイワ) 1台 9,098 税込10,008 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする