Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07505368
品番
EG121P
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
シンプルなボタン式チャイム。防雨型。
用途
ドア横に。 Panasonic パナソニック ドアホン チャイム
色
ホワイト
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×19.5×63
適合電線(mm
2
)
単線Φ0.5〜1.2、より線0.5〜0.75