Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-ES9-WS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07505395 品番DL-ES9-WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

フラットデザインでお手入れかんたん。見た目も使い心地もスマートな温水洗浄便座。傷や汚れに強いステンレスノズルを搭載。「いつでもキレイ」という、快適さ。

用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ビデ 仕様貯湯式 ホワイト 操作パネル袖リモコン型 温水貯蔵方式貯湯式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする