Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-ES19

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07505420 品番 DL-ES19-WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

細部にいたるまで、デザインも機能も徹底追究。高さわずか11cmの薄型モデルで、省スペース設計。フラットで継ぎ目のないフルカバータイプの便ふた。凹凸が少ないシンプルボディ。いつもキレイに、気持ちよく使える清潔の工夫。

用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ビデ 仕様貯湯式 ホワイト 操作パネル袖リモコン型 温水貯蔵方式貯湯式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする