Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-PSTK10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07505429 品番 DL-PSTK10-CP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

トイレ空間をスマートに演出する薄型タイプ。かしこく節電できる操作部一体型。

用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ビデ 仕様瞬間式 パステルアイボリー 電源(V)交流100 50-60Hz 最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45 温度(℃)(標準温水)「切」水温、3段切替「低」35.5/「中」37.5/「高」39.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×52×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする