用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ビデ
仕様瞬間式
色ホワイト
電源(V)交流100 50-60Hz
最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45
温度(℃)(標準温水)「切」水温、3段切替「低」35.5/「中」37.5/「高」39.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×52×11
操作パネル袖リモコン型
温水貯蔵方式瞬間式