用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ 防汚コートステンレスノズル ノズル除菌クリーニング かしこく節電スマート暖房便座 節電 45通り洗浄 ナノイーX 触媒脱臭
仕様瞬間式、おしり洗浄、ムーブ洗浄、リズム洗浄、45通り洗浄、ひとセンサー・ワイヤレスリモコン:直流3V(単4形乾電池2個)
色パステルアイボリー
電源(V)交流100 50-60Hz
定格電力(W)本体:1020、便座:47、脱臭運転時:4、ナノイーX運転時:7
最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45
温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×52×11