軽中量ボルトレスRL型 150kg 棚板D=300mm

(1件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07506616 品番 ERLP-T1203
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽中量棚 RL型 追加棚板(150kg仕様) W90XD30用
間口:1200mm×奥行:300mmタイプの追加用棚板。別途棚受が必要です。

耐荷重(kg/段)150 ホワイトグレー 用途物品棚 RL型 オプションパーツ 棚板 適合本体軽中量棚RL型 タイプ棚板 板厚(mm)35 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1154×293×35
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07506607
2020-03-05
用途:
既存書庫への棚追加のため
農・林・水産業

よく確認しなかった自分が悪いが、ダボ付きの商品になっているとよかった。後日ダボを購入することになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする