セルビング WS型、片面型 有効6段<配送時組立サービス付>

(1件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07506756 品番 EWS-16261S-W9
参考基準価格(税別)¥61,040 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

書籍、文書、資料、備品などの収容に適切でシンプルなデザイン。左右に何連も増結でき、連結には片側支柱がそのまま利用できます。

外寸法・奥行(mm)260 外寸法・幅(mm)940 外寸法・高さ(mm)1970 均等積載量(kg/段)最大60 タイプ片面単体 用途書架 質量(kg)33.1 ホワイト 高さ(mm)1970 最大積載量(kg)棚1連:320 板厚(mm)20 棚段数6 棚板間隔(mm)300 棚ピッチ(mm)25 棚板寸法(mm)奥行:220 棚段数(有効)6 均等耐荷重(kg/段)60 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07506792
2019-08-27
用途:
書架
サービス業

組み立て据え付けまできちんと対応してもらって、ありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする