EWSP-TS240-W9 セルビング WS型棚板 イトーキ 07507167

セルビング WS型棚板

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
耐荷重(kg/段)60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)854×240×20
内容量1台注文コード07507167品番EWSP-TS240-W9
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

セルビング EWS型。 追加用棚板 D 22 用 。
奥行寸法:240mmタイプの追加用棚板。別途棚受が必要です。

用途セルビング WS型 オプションパーツ耐荷重(kg/段)60ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)854×240×20タイプ棚板板厚(mm)20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする