イトーキ
セルビング WS型棚板
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
16日以内出荷とは
耐荷重(kg/段)
80
60
70
80
90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
854×320×20
854×220×20
854×240×20
854×260×20
854×320×20
854×420×20
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07507185
品番
EWSP-TS320-W9
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
セルビング EWS型。 追加用棚板 D 22 用 。
奥行寸法:320mmタイプの追加用棚板。別途棚受が必要です。
用途
セルビング WS型 オプションパーツ
耐荷重(kg/段)
80
色
ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
854×320×20
タイプ
棚板
板厚(mm)
20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません