セルビング WS型棚受

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07507237 品番 EWSP-TU320-W9
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

セルビング EWS型。 追加用棚受 D 22 用 。
奥行寸法:320mmタイプの追加用棚受。棚板1枚につき、棚受は2ヶ必要です。(1ヶ単位)

耐荷重(kg/段)80 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×320×131 用途セルビング WS型 オプションパーツ タイプ棚受
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする